コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスKONDO規格シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
30
寸法D(mm)
30
注文コード
89464226
品番
112SB30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法D
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
30
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
75
寸法d1(mm)
37
呼び
30
ねじの呼び
M36
材質
ステンレス
質量(kg)
4.35
ピン径
36
使用荷重(tf)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
49