コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスKONDO規格シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
38
寸法D(mm)
38
注文コード
89464262
品番
112SB38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法D
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
57
寸法D(mm)
38
寸法L(mm)
152
寸法d(mm)
95
寸法d1(mm)
47
呼び
38
ねじの呼び
M45
材質
ステンレス
質量(kg)
9.0
ピン径
46
使用荷重(tf)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
88.2