コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスオタフクねじシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464472
品番
1120708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
16
寸法B1(mm)
28
寸法L1(mm)
41
寸法d(mm)
16
呼び
8
材質
ステンレス
質量(g)
64
使用荷重(tf)
0.25
使用荷重(kN)
2.5