コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスねじシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464515
品番
1120106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
12
呼び
6
質量(kg)
0.027
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.12
使用荷重(kN)
1.17