コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスねじシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464542
品番
1120110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
20
呼び
10
質量(kg)
0.09
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.25
使用荷重(kN)
2.45