コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスねじシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464558
品番
1120112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法B(mm)
24
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
24
呼び
12
質量(kg)
0.2
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.45
使用荷重(kN)
4.41