コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスねじシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464603
品番
1120128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
56
寸法L(mm)
112
寸法d(mm)
56
呼び
28
質量(kg)
2.52
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
2.5
使用荷重(kN)
24.5