コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスロングねじシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464628
品番
1120604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び
4
質量(g)
14
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
8
寸法B(mm)
8
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.05
使用荷重(kN)
0.49