コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスワイドねじシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464682
品番
1121105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
22.5
寸法d(mm)
5
質量(g)
20
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.09
使用荷重(kN)
0.88