コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスワイドねじシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464716
品番
1121110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
40
寸法D(mm)
20
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
10
質量(g)
160
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.35
使用荷重(kN)
3.43