コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスワイドねじシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464725
品番
1121112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
48
寸法D(mm)
24
寸法L(mm)
72
寸法d(mm)
12
質量(g)
260
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.42
使用荷重(kN)
4.12