コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464795
品番
1120809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
36
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
20
呼び
9
質量(g)
120
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.3
使用荷重(kN)
2.9