コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464804
品番
1120812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
56
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
24
呼び
12
質量(g)
295
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.4
使用荷重(kN)
3.9