コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレス沈シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464813
品番
1120404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
8
呼び
4
質量(kg)
0.007
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.05
使用荷重(kN)
0.49