コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレス沈シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464822
品番
1120405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
10
呼び
5
質量(kg)
0.013
材質
ステンレス
使用荷重(tf)
0.09
使用荷重(kN)
0.88