コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベル(両カン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464953
品番
116Z106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
1.3
質量(g)
51
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
15
呼び
6
使用荷重(tf)
0.13
寸法B1(mm)
15