コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベル(両カン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464978
品番
116Z109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
2.9
質量(g)
183
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
23
呼び
9
使用荷重(tf)
0.29
寸法B1(mm)
23