コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベル(両カン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89464996
品番
116Z113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
5.9
質量(g)
580
寸法L(mm)
154
寸法L1(mm)
35
呼び
13
使用荷重(tf)
0.6
寸法B1(mm)
32