コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465005
品番
11601CC06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
0.8
質量(g)
64
寸法L(mm)
66
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
11
呼び
6
使用荷重(tf)
0.08
寸法B1(mm)
12