コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465014
品番
11601CC08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
1
質量(g)
164
寸法L(mm)
94
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
16
呼び
8
使用荷重(tf)
0.1
寸法B1(mm)
16