コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465023
品番
11601CC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
1.5
質量(g)
324
寸法L(mm)
119
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
22
呼び
10
使用荷重(tf)
0.15
寸法B1(mm)
20