コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465032
品番
11601CC13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
2
質量(g)
680
寸法L(mm)
152
寸法d(mm)
13
寸法L1(mm)
28
呼び
13
使用荷重(tf)
0.2
寸法B1(mm)
25