コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465057
品番
11601CC19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
4.9
質量(g)
2050
寸法L(mm)
299
寸法d(mm)
19
寸法L1(mm)
45
呼び
19
使用荷重(tf)
0.5
寸法B1(mm)
38