コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465066
品番
11601SC06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
1.3
質量(g)
60
寸法L(mm)
66
寸法L1(mm)
15
呼び
6
寸法L2(mm)
11
使用荷重(tf)
0.13
寸法B2(mm)
12
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
6
寸法B1(mm)
15