コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465075
品番
11601SC08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
2.1
質量(g)
150
寸法L(mm)
93
寸法L1(mm)
22
呼び
8
寸法L2(mm)
16
使用荷重(tf)
0.21
寸法B2(mm)
16
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
8
寸法B1(mm)
21