コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465093
品番
11601SC13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
4.1
質量(g)
620
寸法L(mm)
152
寸法L1(mm)
25
呼び
13
寸法L2(mm)
28
使用荷重(tf)
0.42
寸法B2(mm)
26
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
13
寸法B1(mm)
30