コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465102
品番
11601SC16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
7.8
質量(g)
1080
寸法L(mm)
184
寸法L1(mm)
35
呼び
16
寸法L2(mm)
36
使用荷重(tf)
0.8
寸法B2(mm)
31
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
16
寸法B1(mm)
38