コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの スイベル・サルカン
ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465118
品番
11601SC19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
9.8
質量(g)
1650
寸法L(mm)
190
寸法L1(mm)
45
呼び
19
寸法L2(mm)
38
使用荷重(tf)
1
寸法B2(mm)
38
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
19
寸法B1(mm)
45