コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスパイプ式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465136
品番
11102EE05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじ径
W3/16
呼び
5
型式
両オーフ(TB-E/E)
質量(kg)
0.04
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
124
寸法D1(mm)
8
使用荷重(tf)
0.13
使用荷重(kN)
1.28
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。