コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスパイプ式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465163
品番
11102EE09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじ径
W3/8
呼び
9
型式
両オーフ(TB-E/E)
質量(kg)
0.23
寸法L(mm)
157
寸法L1(mm)
240
寸法D1(mm)
16
使用荷重(tf)
0.45
使用荷重(kN)
4.41
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。