コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスパイプ式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465172
品番
11102EE12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじ径
W1/2
呼び
12
型式
両オーフ(TB-E/E)
質量(kg)
0.53
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
300
寸法D1(mm)
21
使用荷重(tf)
0.7
使用荷重(kN)
6.87
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。