コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスパイプ式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465224
品番
11102HH06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじ径
W1/4
呼び
6
型式
両ハッカー(TB-H/H)
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
155
寸法S(mm)
9
使用荷重(tf)
0.08
使用荷重(kN)
0.78
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。