コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスパイプ式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465242
品番
11102HH09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじ径
W3/8
呼び
9
型式
両ハッカー(TB-H/H)
質量(kg)
0.22
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
225
寸法S(mm)
10
使用荷重(tf)
0.16
使用荷重(kN)
1.57
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。