コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスパイプ式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465258
品番
11102HH12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじ径
W1/2
呼び
12
型式
両ハッカー(TB-H/H)
質量(kg)
0.51
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
320
寸法S(mm)
13
使用荷重(tf)
0.4
使用荷重(kN)
3.92
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。