コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスパイプ式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465267
品番
11102HH16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ径
W5/8
呼び
16
型式
両ハッカー(TB-H/H)
質量(kg)
0.98
寸法L(mm)
250
寸法L1(mm)
410
寸法S(mm)
20
使用荷重(tf)
0.6
使用荷重(kN)
5.89
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。