コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスパイプ式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465328
品番
11102SS12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじ径
W1/2
呼び
12
型式
ストレート(TB-S/S)
質量(kg)
0.46
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
331
寸法A(mm)
65
使用荷重(tf)
0.7
使用荷重(kN)
6.87
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。