コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスパイプ式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465364
品番
11102JJ08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじ径
W5/16
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
129
寸法H(mm)
62
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
188
寸法A(mm)
13
寸法S(mm)
12
寸法L2(mm)
100
使用荷重(tf)
0.25
使用荷重(kN)
2.45