コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレスパイプ式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465398
品番
11102JJ16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじ径
W5/8
質量(kg)
1.02
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
125
寸法d(mm)
14
寸法L1(mm)
355
寸法A(mm)
25
寸法S(mm)
22
寸法L2(mm)
190
使用荷重(tf)
0.8
使用荷重(kN)
7.85