コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス救命いかだ用ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465407
品番
11103EE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
型式
両オーフ
寸法L1(mm)
175
使用荷重(tf)
0.41
使用荷重(kN)
4.02
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
97
寸法B(mm)
22
寸法D1(mm)
20