コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W5/16
使用荷重(tf)
0.2
使用荷重(kN)
1.96
注文コード
89465434
品番
111Z1EE08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W5/16
呼び
8
寸法D1(mm)
14
型式
両オーフ(TB-E/E)
質量(kg)
0.22
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
195
使用荷重(tf)
0.2
使用荷重(kN)
1.96
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。