コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W1/2
使用荷重(tf)
0.7
使用荷重(kN)
6.87
注文コード
89465452
品番
111Z1EE12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W1/2
呼び
12
寸法D1(mm)
20
型式
両オーフ(TB-E/E)
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
310
使用荷重(tf)
0.7
使用荷重(kN)
6.87
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。