コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W5/8
使用荷重(tf)
1.1
使用荷重(kN)
10.8
注文コード
89465468
品番
111Z1EE16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W5/8
呼び
16
寸法D1(mm)
27
型式
両オーフ(TB-E/E)
質量(kg)
1.1
寸法L(mm)
250
寸法L1(mm)
370
使用荷重(tf)
1.1
使用荷重(kN)
10.8
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。