コンドーテック
ステンレス枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
W3/4
使用荷重(tf)
1.7
注文コード
89465477
品番
111Z1EE19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W3/4
呼び
19
寸法D1(mm)
30
型式
両オーフ(TB-E/E)
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
290
寸法L1(mm)
440
使用荷重(tf)
1.7
使用荷重(kN)
16.7
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。