コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W1/4
使用荷重(tf)
0.1
使用荷重(kN)
0.98
注文コード
89465486
品番
111Z1HH06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W1/4
呼び
6
寸法S(mm)
8.3
型式
両ハッカー(TB-H/H)
質量(kg)
0.12
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
160
使用荷重(tf)
0.1
使用荷重(kN)
0.98
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。