コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W5/16
使用荷重(tf)
0.2
使用荷重(kN)
1.96
注文コード
89465495
品番
111Z1HH08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W5/16
呼び
8
寸法S(mm)
12.2
型式
両ハッカー(TB-H/H)
質量(kg)
0.22
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
200
使用荷重(tf)
0.2
使用荷重(kN)
1.96
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。