コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/8
使用荷重(tf)
0.3
使用荷重(kN)
2.94
注文コード
89465504
品番
111Z1HH09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W3/8
呼び
9
寸法S(mm)
13.5
型式
両ハッカー(TB-H/H)
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
245
使用荷重(tf)
0.3
使用荷重(kN)
2.94
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。