コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス枠式ターンバックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/4
使用荷重(tf)
1.2
使用荷重(kN)
11.8
注文コード
89465538
品番
111Z1HH19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W3/4
呼び
19
寸法S(mm)
22
型式
両ハッカー(TB-H/H)
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
465
使用荷重(tf)
1.2
使用荷重(kN)
11.8
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。