ステンレス枠式ターンバックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W1/2 使用荷重(tf)0.7 使用荷重(kN)6.86 注文コード89465565 品番111Z1SS12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はねじ径・使用荷重など17種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径W1/2 呼び12 型式ストレート(TB-S/S) 質量(kg)0.6 寸法L(mm)200 寸法L1(mm)330 寸法A(mm)65 使用荷重(tf)0.7 使用荷重(kN)6.86
注意
※ターンバックルの寸法は参考値であり、製造工場により若干の違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする