コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス枠式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/16
注文コード
89465592
品番
11101JJ05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W3/16
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
110
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
9.5
寸法L2(mm)
66
寸法W(mm)
14
使用荷重(tf)
0.1
使用荷重(kN)
0.98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89465592
11101JJ05
53807794
11101JJ05
枠式ターンバックル J&J
コンドーテック
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です