コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
ステンレス枠式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89465608
品番
11101JJ06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ径
W1/4
質量(kg)
0.14
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
50
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
135
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
10
寸法L2(mm)
80
寸法W(mm)
19
使用荷重(tf)
0.12
使用荷重(kN)
1.18